3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 モーター(W)80 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 電源コード2極接地プラグ付電源コード パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 適合低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])50~3000 本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m 定格トルク(N・m)0.2 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)