スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズスリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能サイレンサーにより消音セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP