520件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS4000i/ic control 用アクセサリー。ユニバーサルアタッチメント。クランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。
質量(g)3200 番号コード:8022200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410 アズワン品番61-0007-29
1式
179,800 税込197,780
33日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL 質量(g)5,500 番号コード:8000500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225 アズワン品番61-0007-24
1式
499,800 税込549,780
6日以内出荷


TWISTER専用アタッチメントです。高速混合時にTW.IX.23 と TW.IX.28の容器ホルダーで騒音を低減するための滑り止めマット。振動を抑え、ガラスと試料ホルダーの接触によって発生する騒音を大幅に低減。
アズワン品番68-5773-83 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×1×91
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm)攪拌子最長:30 回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位) 材質(プレート)SUS304 回転数表示方式LED 間隔(mm)攪拌場所:90
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L 寸法(mm)攪拌子最長:30 質量(kg)3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位) プレート寸法(mm)120×470 材質(プレート)SUS304 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60 アズワン品番61-4947-31 回転数表示方式LED 間隔(mm)攪拌場所:90
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000 温度範囲(℃)RT-120 制御一括制御(個別制御不可) 材質(天板)アルミニウムアロイ
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm)支持アーム:16 回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000 連続使用時間1 アーム長さ(mm)支持アーム:220 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)125 許容周囲温度(℃)5-40 粘度(mPa・s)最大:10000 アズワン品番63-1825-88 モーター入力(W)176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230 周囲湿度(%)許容:80
1個
519,800 税込571,780
6日以内出荷

仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃ 材質センサー部:ステンレス 1.4571 長さ(mm)センサー部:230 質量(kg)0.031 反応時間t9/10 10sec センサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B) 深さ(mm)最低液浸:20 ケーブル長(mm)1000 アズワン品番63-8455-39
1個
24,980 税込27,478
93日以内出荷

小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。
仕様●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65 寸法(mm)本体/116×175×12、プレート/Φ100 質量(g)300 電源(V)AC100~240 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])15~1500 耐荷重(kg)2 材質(プレート)ポリエステルコーティング 撹拌容量(mL)800 アズワン品番1-1813-01-22
1台
65,980 税込72,578
12日以内出荷

標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L 付属品外部温度センサー(PT1000.60) 寸法(mm)165×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 最高温度(℃)310 電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番1-5448-21-22 プレート寸法(Φmm)135
1台
159,800 税込175,780
12日以内出荷

仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L 寸法(mm)160×85×270 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])50~1700 温度範囲(℃)RT-340 天板寸法(mm)Φ135 回転方向 材質(天板)ステンレススチール+セラミックコート アズワン品番65-1919-56
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃ 付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個) 寸法(mm)適用撹拌子:30~80 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10) 本体寸法(mm)160×270×85 電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き) 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番3-8000-02-22 プレート寸法(Φmm)135
1式
199,800 税込219,780
15日以内出荷

1本
50,299 税込55,329
63日以内出荷

ハイスピード撹拌羽根。高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180 材質AISI316L 直径(Φmm)ディゾルバー:26 アズワン品番63-5535-45
1個
349,800 税込384,780
63日以内出荷


1個
949,800 税込1,044,780
63日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
62日以内出荷

リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14 材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3 アズワン品番63-5535-27
1個
759,800 税込835,780
63日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
63日以内出荷



ステンレススチール製、FFKMシール付き、260℃までの状態で作動、 DN 9、16×1ねじ込みコネクターでテンパリングホースに接続
アズワン品番63-5535-38
1個
94,980 税込104,478
63日以内出荷


ガラス製、2つ穴ダイヤフラム、ねじ式プラグヘッドpH電極。Almemo2490などのAlmemo測定装置接続用ケーブル付属。
測定範囲0-14pH L225mm D12mm 温度範囲(℃)0-130 アズワン品番63-5535-34
1個
218,980 税込240,878
63日以内出荷

ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。インキュベーター内(4~50℃)で使用可能です。容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。
高さ(mm)上下振動高:24.5 電源(V)AC100~240 50/60Hz
1台
279,800 税込307,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバポレータフラスコ ホウケイ酸ガラス製 3000ml(画像はNS29/32のタイプのフラスコです)。
容量(mL)3000 規格NS29/32 番号コード:3843700 アズワン品番61-0006-96
1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷

1パック(4セット×480本)
49,980 税込54,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラウンドタイプの撹拌子 PTFEコート 最もオーソドックスな撹拌子で様々な容器でご使用いただけます。
形状round コーティングPTFE
1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様分液ロート用アタッチメント 材質Alnico V 長さ(mm)153 形状丸型 質量(kg)0.3555 コーティングPTFE アズワン品番63-8455-36 直径(mm)27
1個
49,980 税込54,978
33日以内出荷

電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m) 最高温度(℃)500 温度制御方式マイクロプロセッサー制御 材質(天板)セラミック 保護クラスIP21
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃ 寸法(mm)340×250×340 容量(L)4 深さ(mm)最低液浸:20 アズワン品番63-5535-42 内径(mm)200
1個
759,800 税込835,780
63日以内出荷

精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本 付属品金属製ローター、フタ 質量(kg)3.9 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92 騒音値(dB)55未満 回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻み アズワン品番4-1795-01-22 タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み) インターフェイスUSB
1台
189,800 税込208,780
72日以内出荷

高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05 質量(kg)1.4 出力(W)8 電圧(V)100 - 240 50/60Hz 回転数(固定):6000rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105 最大処理容量(mL)8×2.0 アズワン品番61-4946-85-22 タイマー1~99分
1台
68,980 税込75,878
12日以内出荷

仕様最大計量容量:10 kg 対応機種NANOSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 control/MICROSTAR 15 digital/MICROSTAR 15 control/MICROSTAR 30 digital/MICROSTAR 30 control/MINISTAR 20 digital/MINISTAR 20 control/MINISTAR 40 digital/MINISTAR 40 control/MINISTAR 80 digital/MINISTAR 80 control/EUROSTAR 20 digital/EUROSTAR 40 digital/EUROSTAR 60 digital/EUROSTAR 60 control/EUROSTAR 100 digital/EUROSTAR 100 control/EUROSTAR 200 digital/EUROSTAR 200 control/EUROSTAR 400 digital/EUROSTAR 400 controlEUROSTAR 20 high speed digital/EUROSTAR 20 high speed control/EUROSTAR 100 P4 control/EUROSTAR 200 P4 control/RW 20 digital/RW 28 digital/RW 47 digital/T 10 basic ULTRA-TURRAX/T 18 digital ULTRA-TURRAX/T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX/T 25 digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX/T 50 digital ULTRA-TURRAX/T 65 digital ULTRA-TURRAX 台座寸法(mm)200×200 許容周囲温度(℃)5~40 アズワン品番68-5387-45 計量範囲5~6000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×570×391 計量精度±6 g
1台
154,999 税込170,499
9日以内出荷

ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti 最高温度(℃)400 深さ(mm)最高液浸:230 アズワン品番63-5535-41 直径(mm)6
1個
49,980 税込54,978
63日以内出荷

プラスチック製バス
サイズL 規格縦長 最高温度(℃)100(水のみ) 容積24L 外径(mm)584×338×205 アズワン品番63-5535-12 内径(mm)490×286×200
1個
111,999 税込123,199
63日以内出荷

1個
72,980 税込80,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)