2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)60×123×110 温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W)15.7 チャック径(Φmm)0.5~8 モーター入力(W)32
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)70×144×130 温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W)42 チャック径(Φmm)0.5~8 モーター入力(W)69
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)