「ジェネレーター シャフト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コード番号:0003370100
容量(mL)シャフトジェネレーター処理量1-100
サイズ(mm)Φ10×115
アズワン品番1-8471-17
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
処理容量(mL)1~100
材質ステンレス製
対応機種T18
シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
処理容量(mL)250~10000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290
1個
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
材質ステンレス
対応機種T25 easy clean
シャフト×長さL(Φmm×mm)18×191
処理容量(mL)10~1500
処理容量(mL)0.5~10
材質ステンレス製
対応機種T10
シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
処理容量(mL)10~1500
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
処理容量(mL)10~1500
材質ステンレス製
対応機種T18
シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
シャフトジェネレーターは、あらゆる殺菌処理が可能です。
ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
種別シャフトジェネレータ
処理容量(mL)500~15000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290
1個
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
処理容量(mL)500~20000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×300
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
処理容量(mL)1~100
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)10×105
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
処理容量(mL)1~50
材質ステンレス製
対応機種T10
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×115
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。
種別シャフトジェネレータ
処理容量(mL)1~50
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×108
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.42
アズワン品番65-6909-26
ローター径(Φmm)直径:60
1本
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.44
アズワン品番65-6909-27
ローター径(Φmm)直径:80
1本
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
最高温度(℃)180
pH2~13
シャフト長さ(mm)520
耐溶剤性有
ホモジナイザーT 65 basic/digital用シャフトジェネレーター
直径(Φmm)ステータ:65
最高温度(℃)180
滅菌方法全方法
材質(接液部)FPM、WC、AISI 316L
耐溶剤性あり
シャフトジェネレータS25KVシリーズをリアクターに装着する際のシャフトサポート
種別シャフトサポート
アズワン品番61-4947-18
1本
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
シャフトジェネレータS25KVシリーズをリアクターに装着する際のシャフトサポート
種別シャフトサポート
アズワン品番61-4947-08
1個
¥83,980
税込¥92,378
33日以内出荷
125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。
ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)
アズワン品番67-3061-24
1台
¥279,800
税込¥307,780
62日以内出荷
様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
表示LED表示
アーム寸法(mm)13Φ×160
電源(AC V)100~120 50/60Hz
処理容量(mL)1~2000
モーター出力(W)400
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)500
1個
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
デジタル表示により、実験の再現性がより良くなりました。
エコノミータイプのホモジナイザー。
クイック・リリースボタンでシャフトジェネレータの着脱が容易。
幅広い回転数は高周速が得られるように設計されています。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):1~1500、回転数範囲:3000~25000rpm最大処理粘度:5000mPas回転数表示:デジタル外形寸法:100×68×275mm重量:2.5kg
1台
¥268,800
税込¥295,680
7日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
仕様最大処理粘度/5000mPas
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
表示LED表示
モーター出力(W)400
モーター入力(W)500
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
シャフト径(Φmm)(ジェネレーター)65
コード0008005100
アズワン品番1-6609-16
処理量(L)1000~10000
1本
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100
質量(kg)2.5
出力(W)800
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220~240/100~120
回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000
アナログ出力無
アーム長さ(mm)支持アーム:160
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)800
許容周囲温度(℃)5~40
騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75
粘度(mPa・s)最大:5000
アズワン品番63-5535-44
タイマー無
回転数表示方式LED
モーター入力(W)500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥389,800
税込¥428,780
63日以内出荷
関連キーワード