「セラミック ヒーター 実験」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
温度範囲(℃)50~500 材質(プレート)セラミック 電源AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K 電圧(V)230 DIN(EN60529クラス)IP21 材質(プレート)セラミック 周囲湿度(%RH)80まで 許容周囲温度(℃)5~40 電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m) 温度制御方式マイクロプロセッサー制御 最高温度(℃)500
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m) 最高温度(℃)500 温度制御方式マイクロプロセッサー制御 材質(天板)セラミック 保護クラスIP21
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)