便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
寸法(mm)155×175×105
質量(kg)1.4
電源AC100~240V・50/60Hz
タイマー1~99分
最大処理量(mL)2.0×8本
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C
付属品USBケーブル
処理量(L)MAX100(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル
質量(kg)5.8kg
サイズ91×231×379mm
直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300
電源AC100~115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~150,000
インターフェースUSB・RS232C
回転数4~530(rpm)
アズワン品番1-7326-34
処理量MAX100L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
最大トルク(N・cm)660
1台
¥779,800
税込¥857,780
4日以内出荷
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組)
寸法(mm)180×300×212
質量(kg)2.8
容量(mL)100
電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])5000~25000
アズワン品番65-1919-65
タイマー5秒~3分
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9
表示デジタル表示(タイマー・振とう数)
振盪数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(AC V)100~240 50/60Hz
タイマー連続:1秒~59時間59分
軌道直径(mm)4.5
速度表示デジタル表示
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
仕様最大処理粘度/5000mPas
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
表示LED表示
モーター出力(W)400
モーター入力(W)500
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz
温度精度±1℃
設定温度範囲室温~120℃
タイマー1分~99時間59分
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)70×144×130
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)42
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)69
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)60×123×110
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)15.7
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)32
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。
Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー
質量(kg)1.18
出力(W)15.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
本体寸法(mm)60×173×136
粘度範囲(mPa・s)~4000
表示部LCD
締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)
撹拌容量(L)5(対H2O)
アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160
アズワン品番3-8002-11
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付
校正証明書点検・検査書
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
表示LED表示
アーム寸法(mm)13Φ×160
電源(AC V)100~120 50/60Hz
処理容量(mL)1~2000
モーター出力(W)400
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)500
1個
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA
質量(kg)1.6
電圧(V)100-240
アナログ出力no
周波数50/60Hz
連続使用時間100%
許容周囲温度(℃)Apr-50
アズワン品番61-4948-08
タイマーYes
操作方式タイマーと連続使用
揺動形態オーバーヘッド式
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05
質量(kg)1.4
出力(W)8
電圧(V)100 - 240 50/60Hz
回転数(固定):6000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105
最大処理容量(mL)8×2.0
アズワン品番61-4946-85-22
タイマー1~99分
1台
¥68,980
税込¥75,878
17日以内出荷
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。
豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
2つの作業モード:
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能)
アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。
モード B (アタッチメント感知機能OFF)
全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。
本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000
付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源AC100~240V 50/60Hz
電源コード(m)1.3
サイズ(mm)148×205×63
アズワン品番1-3191-11
軌道直径(mm)4.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232
質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)
出力(W)213
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~240
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
精度【加熱コントロール】1±K
表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT
本体質量(kg)9.5
温度表示yes
連続使用時間(時間)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150
操作タイマーと連続使用
タイマー設定最小1s~最大6000分
周囲温度(℃)【許容】5~40
タイマーあり
モーター入力(W)88
軌道直径(mm)1.5
許容湿度(%)80
揺動形態ロータリー
加熱温度(℃)室温+5~100
加熱能力(W)100
ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。インキュベーター内(4~50℃)で使用可能です。容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。
高さ(mm)上下振動高:24.5
電源(V)AC100~240 50/60Hz
オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA
質量(kg)1.6
電圧(V)100-240
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
アナログ出力no
周波数50/60Hz
連続使用時間100%
許容周囲温度(℃)Apr-50
アズワン品番61-4948-07
タイマーno
操作方式連続使用
揺動形態オーバーヘッド式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。
オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。
有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。
堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。
これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。
I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。
たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。
IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。
その他の機能
非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能
負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます
容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。
多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら
アズワン品番67-3061-22
1台
¥619,800
税込¥681,780
62日以内出荷
許容周囲温度(℃)5~40
タイマー有
許容湿度(%)80
最大負荷能力(kg)0.3
メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140
質量(kg)3.9
最高回転数(min-1[r.p.m])15700
電源AC100~230V 50/60Hz
最大遠心力(G)16500
タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)
最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本
付属品金属製ローター、フタ
質量(kg)3.9
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92
騒音値(dB)55未満
回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻み
アズワン品番4-1795-01-22
タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)
インターフェイスUSB
1台
¥189,800
税込¥208,780
77日以内出荷
使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。
1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。
Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100
質量(kg)2.5
出力(W)800
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220~240/100~120
回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000
アナログ出力無
アーム長さ(mm)支持アーム:160
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)800
許容周囲温度(℃)5~40
騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75
粘度(mPa・s)最大:5000
アズワン品番63-5535-44
タイマー無
回転数表示方式LED
モーター入力(W)500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥389,800
税込¥428,780
63日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
関連キーワード