仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000
質量(kg)2.8
電源AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)320
プレート寸法(mm)Φ135
撹拌容量(L)15
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)160×246×90
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)セラミック
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)220×354×88
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)180×180
ヒーター容量(W)1000
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)3
電源AC100V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ135
ヒーター(W)600
RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
撹拌容量(L)15
材質(プレート)SUS304
寸法(mm)160×246×90
質量(kg)2
電源AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)320
プレート寸法(mm)Φ135
ヒーター(W)600
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)アルミニウム
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
インターフェースUSB RS-232C
ヒーター容量(W)600
プレート寸法(Φmm)135
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
付属品外部温度センサー(PT1000.60)
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
電源AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)310
電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)
材質(プレート)アルミニウムアロイ
ヒーター容量(W)600
アズワン品番1-5448-21
プレート寸法(Φmm)135
最大撹拌容量(L)(H2O)20
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
急速な加熱が可能です。
幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃)
溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20
本体質量(kg)2.5
仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(L)最大20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-1816-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L
付属品外部温度センサー(PT1000.60)
寸法(mm)165×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
最高温度(℃)310
電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)
材質(プレート)アルミニウムアロイ
ヒーター容量(W)600
アズワン品番1-5448-21-22
プレート寸法(Φmm)135
1台
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
関連キーワード