6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可 材質チャンバー内:ステンレス 寸法(mm)最大投入:7 容量(mL)250 材質(刃)ステンレス アズワン品番68-5148-81
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス 寸法(mm)最大投入:7 材質(刃)ステンレス
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式ミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可 材質【チャンバー内】PCTG 容量(mL)150 硬度【最大投入】5Mohs 材質(刃)ステンレス 投入口幅(mm)最大10 アズワン品番64-8924-51 オートクレーブの可否
1パック(5個)
14,980 税込16,478
欠品中

湿式ブレンダーミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可 材質【チャンバー内】PCTG 容量(mL)250 硬度【最大投入】5Mohs 材質(刃)ステンレス 投入口幅(mm)最大10 アズワン品番64-8924-52 オートクレーブの可否
1パック(5個)
15,980 税込17,578
欠品中