9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速 仕様最大処理粘度/5000mPas 付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 表示LED表示 モーター出力(W)400 モーター入力(W)500
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8 表示LCD 粘度(mPa・s)最大30000 アズワン品番1-9943-21 処理量Max25L(H2O) 最大トルク40Ncm 回転数設定モード無段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208 質量(kg)4.4 シャフト径(Φmm)11まで 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 電源コード(m)1.8
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速 表示LED表示 アーム寸法(mm)13Φ×160 電源(AC V)100~120 50/60Hz 処理容量(mL)1~2000 モーター出力(W)400 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)500
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷

125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。 プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。 軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。 ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O) プレート寸法(mm)100×100 温度範囲(℃)50~500 仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182) アズワン品番67-3061-24
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100~2500 材質(天板)ガラス アズワン品番63-2577-73-22 校正証明書点検・検査書
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷