10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS130 control 寸法(mm)270×316×98 アズワン品番61-0005-72
1式
419,800 税込461,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS260 control 寸法(mm)360×420×98 アズワン品番61-0005-74
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別HS260 control 寸法(mm)360×420×100 アズワン品番61-0005-80
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

MS3 ベーシック ミニシェーカー IKA 動画あり
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000 付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21) 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源AC100~240V 50/60Hz 電源コード(m)1.3 サイズ(mm)148×205×63 アズワン品番1-3191-11 軌道直径(mm)4.5
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9 表示デジタル表示(タイマー・振とう数) 振盪数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(AC V)100~240 50/60Hz タイマー連続:1秒~59時間59分 軌道直径(mm)4.5 速度表示デジタル表示
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-04
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-10
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-08 タイマーYes 操作方式タイマーと連続使用 揺動形態オーバーヘッド式
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigital アズワン品番61-4948-06
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)