T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.44
アズワン品番65-6909-27
ローター径(Φmm)直径:80
1本
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
ディゾルバーチューブ、ステンレススチール製歯を使用。
処理量(mL)50
アズワン品番63-5535-85
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100
質量(kg)2.5
出力(W)800
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220~240/100~120
回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000
アナログ出力無
アーム長さ(mm)支持アーム:160
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)800
許容周囲温度(℃)5~40
騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75
粘度(mPa・s)最大:5000
アズワン品番63-5535-44
タイマー無
回転数表示方式LED
モーター入力(W)500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥389,800
税込¥428,780
63日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.42
アズワン品番65-6909-26
ローター径(Φmm)直径:60
1本
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400
質量(kg)8.5
硬度モース硬度5
回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000
電源(AC V)100~240 50/60Hz
モーター出力(W)1000
投入口幅(mm)7
最大処理量(mL)2000
撹拌機能と粉砕機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません)。本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。
用途切断、振盪、混合、分散に。
付属品電源ケーブル、専用工具
トラスコ品番585-5363
幅(mm)300
高さ(mm)350
タイプカッター式/ハンマー式/撹拌/分散
奥行(mm)250
電源(V)100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])3000~20000
機能【温度測定】有【質量計測】有
処理容量(mL)250~2000
1個
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
撹拌機能と粉砕機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません)
用途切断、振盪、混合、分散に。
付属品電源ケーブル、専用工具
トラスコ品番585-5364
幅(mm)300
高さ(mm)350
タイプカッター式/ハンマー式/撹拌
奥行(mm)250
電源(V)100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])3000~20000
機能【温度測定】無【質量計測】無
処理容量(mL)250~2000
1個
¥559,800
税込¥615,780
8日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)
アズワン品番67-3061-24
1台
¥279,800
税込¥307,780
62日以内出荷
関連キーワード