最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K
付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10
安全装置最小値:50~360℃
温度表示LED
材質(プレート)アルミニウムアロイ
回転方向右
撹拌子(mm)20~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85
設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)
許容周囲温度(℃)5~40
回転数表示方式LED
回転数制御方式ターニングノブ
モーター入力(W)9
保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42
許容湿度(%)80
インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり
プレート寸法(Φmm)135
コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6
処理量(L)最大20(対H2O)
加熱能力(W)600
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
表示LED表示
アーム寸法(mm)13Φ×160
電源(AC V)100~120 50/60Hz
処理容量(mL)1~2000
モーター出力(W)400
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)500
1個
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(L)20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-1815-21-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
関連キーワード