「実験用 プレート」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
温度範囲(℃)50~500
材質(プレート)セラミック
電源AC100V・50/60Hz
耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K
電圧(V)230
DIN(EN60529クラス)IP21
材質(プレート)セラミック
周囲湿度(%RH)80まで
許容周囲温度(℃)5~40
電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)
温度制御方式マイクロプロセッサー制御
最高温度(℃)500
電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)
最高温度(℃)500
温度制御方式マイクロプロセッサー制御
材質(天板)セラミック
保護クラスIP21
3つの作業モードがあり、作業状態に応じて最適な方法に調整できるIKA~Rオリジナル溶液温度コントローラー。
急速な加熱でもオーバーシュートしない完璧なPID制御。
ステンレス温度センサーH62を標準装備。
大型LCDディスプレイ。
制御仕様温度(℃):-50~450pH:0~14
本体質量(kg)0.2
ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。
支柱の直径:34mm
耐荷重:10kg
プレートの寸法(W x D):460 x 420mm
高さ:620 - 1,010mm
ストローク:390mm
仕様コード番号:0001412100
サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)
アズワン品番1-7326-13
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000
質量(kg)2.8
電源AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)320
プレート寸法(mm)Φ135
撹拌容量(L)15
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)160×246×90
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7
サイズ86×230×267mm
電源AC115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~50,000
インターフェースRS232C・USB
回転数30~2000(rpm)
アズワン品番1-3150-42
処理量MAX40L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10
最大トルク(N・cm)60
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル
質量(kg)5.8kg
サイズ91×231×379mm
直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300
電源AC100~115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~150,000
インターフェースUSB・RS232C
回転数4~530(rpm)
アズワン品番1-7326-34
処理量MAX100L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
最大トルク(N・cm)660
1台
¥779,800
税込¥857,780
4日以内出荷
質量(kg)2.7
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
最高温度(℃)340
プレート寸法(mm)Φ135
保護等級IP42
撹拌容量(L)20
機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)160×270×85
アズワン品番1-1815-21
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V・50/60Hz
手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。
オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。
有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。
堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。
これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。
I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。
たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。
IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。
その他の機能
非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能
負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます
容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。
多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら
アズワン品番67-3061-22
1台
¥619,800
税込¥681,780
62日以内出荷
関連キーワード