材質ステンレス(SUS316L)
直径(Φmm)(最大許容ローター) 50
アズワン品番1-6609-14
処理量(L)250~30000
1本
¥379,800
税込¥417,780
63日以内出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き
寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm
質量(kg)0.181
電源(V)AC100 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)(最大)100000
温度測定範囲(℃)-10~+350
回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm
アズワン品番4-2399-01
最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm
処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃
直径(Φmm)支持アーム:16
回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000
連続使用時間1
アーム長さ(mm)支持アーム:220
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)125
許容周囲温度(℃)5-40
粘度(mPa・s)最大:10000
アズワン品番63-1825-88
モーター入力(W)176
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
関連キーワード