3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti 最高温度(℃)400 深さ(mm)最高液浸:230 アズワン品番63-5535-41 直径(mm)6
1個
47,980 税込52,778
63日以内出荷

設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 温度範囲(℃)50~500 材質(プレート)セラミックス
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

攪拌機能付き。外部温度センサーが標準付属。ロック機能ボタン搭載により、不慮な温度変更を防ぎます。人間工学に基づいた設計。
仕様設定温度精度(℃):±1、外部温度センサー:有 材質ステンレス1.4301 質量(kg)4.4 容量(L)4 温度範囲(℃)室温ー200 本体寸法(mm)340×340×250 温度表示デジタル アズワン品番62-8143-58
1個
699,800 税込769,780
61日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 攪拌棒