5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s 質量(kg)4.6 回転数(min-1[r.p.m])6~2000 電源AC115V 50/60Hz サイズ(mm)91×209×274 アズワン品番1-7326-21 適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s 質量(kg)4.4 回転数(min-1[r.p.m])30~1300 電源AC115V 50/60Hz サイズ(mm)86×208×248 アズワン品番1-7326-25 適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
379,800 税込417,780
6日以内出荷

仕様撹拌容量(H2O)(L):80、粘度範囲(Pa):50000m・s、モーター入力/出力:220/94W、支持アーム(mm):Φ16、保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠 質量(kg)7.5 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ギアI/60~400、ギアII/240~1400 (60Hz)ギアI/72~480、ギアII/288~1680 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(2Pプラグ) サイズ(mm)123×252×364 アズワン品番1-6608-11 適合シャフト径(Φmm)Φ1~Φ10
1個
589,800 税込648,780
22日以内出荷