8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti 最高温度(℃)400 深さ(mm)最高液浸:230 アズワン品番63-5535-41 直径(mm)6
1個
49,980 税込54,978
63日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
63日以内出荷

ハイスピード撹拌羽根。高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180 材質AISI316L 直径(Φmm)ディゾルバー:26 アズワン品番63-5535-45
1個
349,800 税込384,780
63日以内出荷

仕様●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃ 寸法(mm)340×250×340 容量(L)4 深さ(mm)最低液浸:20 アズワン品番63-5535-42 内径(mm)200
1個
759,800 税込835,780
63日以内出荷


1本
818,999 税込900,899
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃ 材質センサー部:ステンレス 1.4571 長さ(mm)センサー部:230 質量(kg)0.031 反応時間t9/10 10sec センサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B) 深さ(mm)最低液浸:20 ケーブル長(mm)1000 アズワン品番63-8455-39
1個
24,980 税込27,478
93日以内出荷