4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-07 タイマーno 操作方式連続使用 揺動形態オーバーヘッド式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

旋回型シェーカー、ループスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-09
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-08 タイマーYes 操作方式タイマーと連続使用 揺動形態オーバーヘッド式
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-10
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷