使い捨てチューブの乾式粉砕機。
クロスコンタミネーションの心配無用。
粉塵が少なく、お手入れ簡単。
USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。
タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。
インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm
仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
種別シェーカー
アズワン品番61-4948-04
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA
質量(kg)1.6
電圧(V)100-240
アナログ出力no
周波数50/60Hz
連続使用時間100%
許容周囲温度(℃)Apr-50
アズワン品番61-4948-08
タイマーYes
操作方式タイマーと連続使用
揺動形態オーバーヘッド式
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー
アズワン品番61-4948-10
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigital
アズワン品番61-4948-06
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。インキュベーター内(4~50℃)で使用可能です。容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。
高さ(mm)上下振動高:24.5
電源(V)AC100~240 50/60Hz
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組)
寸法(mm)180×300×212
質量(kg)2.8
容量(mL)100
電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])5000~25000
アズワン品番65-1919-65
タイマー5秒~3分
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140
質量(kg)3.9
最高回転数(min-1[r.p.m])15700
電源AC100~230V 50/60Hz
最大遠心力(G)16500
タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)
最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本
付属品金属製ローター、フタ
質量(kg)3.9
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92
騒音値(dB)55未満
回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻み
アズワン品番4-1795-01-22
タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)
インターフェイスUSB
1台
¥189,800
税込¥208,780
77日以内出荷
ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)180×300×170
質量(kg)2.7
容量(mL)(有効) 40
品名チューブミルコントロール
回転数(min-1[r.p.m])5000~25000
モーター入力/100W、出力/80W
機能インターバル・安全・過負荷保護
インターフェースUSB
アズワン品番2-3878-01
タイマー5秒~3分
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。
1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。
Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9
表示デジタル表示(タイマー・振とう数)
振盪数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(AC V)100~240 50/60Hz
タイマー連続:1秒~59時間59分
軌道直径(mm)4.5
速度表示デジタル表示
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
許容周囲温度(℃)5~40
タイマー有
許容湿度(%)80
最大負荷能力(kg)0.3
関連キーワード