セット内容Locating channel assemnly、Water jacket、Clamping collar ELVAS 1.12、Sample chamber ELVAS-C、Spindle ELVAS-SP、Chamber cap ELVAS-CC-1、Bracket、Carrying case、O-ring
アズワン品番4-1987-13
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き
寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm
質量(kg)0.181
電源(V)AC100 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)(最大)100000
温度測定範囲(℃)-10~+350
回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm
アズワン品番4-2399-01
最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm
処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
セット内容Locating channel assemnly、Sample chamberVOL-C-RTD-1(RTD温度センサー含む)、Chamber cover VOLS.21、Carrying case、Extension connector VOLS1.11、Spimdle VOL-SP-6.7、Water jacket VOLS 1.2
アズワン品番4-1987-14
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
セット内容Spindle VAN-SP-1、Spindle VAN-SP-2、Spindle VAN-SP-3、Spindle VAN-SP-4、Carrying case
アズワン品番4-1987-15
1個
¥169,800
税込¥186,780
63日以内出荷
質量(kg)2.7
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
最高温度(℃)340
プレート寸法(mm)Φ135
保護等級IP42
撹拌容量(L)20
機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)160×270×85
アズワン品番1-1815-21
1個
¥279,800
税込¥307,780
12日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(L)20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-1815-21-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
関連キーワード