「騒音表示」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
寸法(mm)270×316×98
質量(kg)8.8
表示方式LEDライン
モーター(W)入力:10 出力:45
保護等級IP21(DIN EN 60529)
操作タイマー 連続運転
周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%
タイマー5~50分
振盪数80~800rpm
振盪方式ロータリー
軌道直径(mm)4
許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
関連キーワード