カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- IKA
- SMC(21)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- IKO(日本トムソン)(10)
- 黒田精工(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- オーハウス(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ビクセン(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- brembo(1)
- SK11(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「c7hs」の検索結果

ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital
IKA¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
ホットスターラー C-Mag HS 7 control
IKA¥209,800税込¥230,7801個10日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)180×180本体質量(kg)4型番C-Mag HS 7 control パッケージ電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック本体サイズ(mm)220×354×88アズワン品番3-8001-02
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ
IKA¥208,999~税込¥229,899~1台ほか9日以内出荷から12日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台当日出荷IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
ホットマグネットスターラー(デジタル)
IKA¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から12日以内出荷マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V、50/60Hz材質(プレート)セラミック温度設定範囲(℃)500(最高)
スターラー用ボスヘッド(H16V固定用)
IKA¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)アズワン品番1-6607-05
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ
IKA¥138,999~税込¥152,899~1台9日以内出荷から39日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書