安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。
5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。
最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。
Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。
計量範囲5~6000g
台座寸法(mm)200×200
本体寸法(mm)W213×H570×D391
本体質量(kg)5.2
電源100-240V 0.5A
仕様●計量精度(g):±6
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
関連キーワード