2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。 施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) 付属品鍵2個セット 材質スチール 耐荷重(kg)159 棚板数(枚)2 棚ピッチ(mm)76 扉形式手動閉鎖(マニュアル)
1台
499,800 税込549,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。 内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) 材質スチール 耐荷重(kg)159 棚板数(枚)2 棚ピッチ(mm)76 扉形式自動閉鎖(セルフクローズ)
1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)