「エアコンバルブ ムシ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アズワン品番1-5052-02
仕様サーマルプロテクター内蔵
材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)
寸法(mm)164×90×141(突起部除く)
質量(kg)1.9
電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A
使用温度(℃)40
到達圧力(kPa)16
最大吐出圧力250kPaG
適合チューブ内径(Φmm)4
最大風量(L/min)5.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200~250kPa(2~2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。
関連キーワード