カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KNF
  • モノタロウ(3)
  • SMC(126)
  • NORGREN(78)
  • RS PRO(21)
  • マリンテック(14)
  • カクダイ(12)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • CEJN(セイン)(9)
  • RAINBIRD(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • SKC(環境測定)(8)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • GVS(6)
  • CKD(4)
  • ダイキン工業(4)
  • 千代田通商(4)
  • 長野計器(4)
  • オンダ製作所(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低流量」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF
299,800税込329,780
1台
62日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%最大揚程(m)吸引:3保護等級IP65最高吐出揚程(m)60外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)流量精度±2%流量1~100mL/min接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2 KNF【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2KNF
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m寸法(mm)145×93×134mm質量(g)900電源(V)AC100~240 50/60Hz再現性±1%保護等級IP65流量(mL/min)1~100タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズKNF
499,800税込549,780
1台
63日以内出荷
極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02アズワン品番1-5312-27-54
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付KNF
263,999税込290,399
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
メーカー3年間保証付極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付KNF
263,999税込290,399
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF
299,800税込329,780
1台
60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKMサイズ145×93×134mm質量(g)900揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒アズワン品番1-1837-14流量精度±2%流量1~100mL/min
定量ポンプ SIMDOS KNF定量ポンプ SIMDOSKNF
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20外部制御機能消費電力(W)10接続口径UNF1/4"-28外形寸法(mm)150×93×144質量(kg)0.9タイマー設定1秒~99時間59秒電源AC100-240V 50/60Hz許容周囲温度(℃)5~40液温(℃)5~80流体粘度(cSt)150c仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m商品タイプ本体
ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT KNFダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORTKNF
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプKNF
249,800税込274,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプKNF
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM KNF耐食型定量ポンプ SIMDOS FEMKNF
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz接続口径ホース内径6mm質量(kg)0.9外形寸法145×93×134cm最大揚程(m)60流量(mL/min)1-100((大気圧時)材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
ダイヤフラム式送液ポンプ KNFダイヤフラム式送液ポンプKNF(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM電源(V)100~230保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40許容温度(℃)(液体)+5~+80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら