ダイヤフラム式送液ポンプKNF(1件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
チューブポンプの代替に。
コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。
低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM電源(V)100~230保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40許容温度(℃)(液体)+5~+80