19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM 接続口径6 質量(kg)1.3 消費電力(W)19 到達真空度(kPa)13(130mbar) 加圧圧力(kPa)250(2.5bar) 排気速度1.5~7L サイズ(mm)156×119×75 アズワン品番64-6360-90
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
189,800 税込208,780
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。 100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。 TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。 メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz) 接続口径(Φmm)10 材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-08 校正証明書一般校正
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

メーカー3年間保証付。高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。回転数制御による流量コントロールが可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
仕様排気速度:55L/min●到達真空度:2mbar(0.2×10^3Pa)●接続口径:Φ10mm●材質:ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM●電源:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:140W●サイズ(mm):286×186×163●重量(kg):7.4●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-11 校正証明書一般校正
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20 外部制御機能 消費電力(W)10 接続口径UNF1/4"-28 外形寸法(mm)150×93×144 質量(kg)0.9 タイマー設定1秒~99時間59秒 電源AC100-240V 50/60Hz 許容周囲温度(℃)5~40 液温(℃)5~80 流体粘度(cSt)150c 仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m 商品タイプ本体
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
仕様サーマルプロテクター内蔵 材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム) 電源AC100V 50/60Hz 到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様消費電力(W):140 材質ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM 質量(kg)7.4 電源AC100~240V 50/60Hz 排気速度55L/min 接続口径(Φmm)Φ10 サイズ(mm)286×186×163 アズワン品番2-263-01 到達真空度(Pa)2mbar(0.2×10^3)
1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷

ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
電源AC 電圧(V)230(50Hz) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01 材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM 寸法(mm)90×361×141 質量(kg)3.9 電源AC100V(50/60Hz)100W 吸入吐出口径(mm)Φ6 加圧圧力(kPa)50 排気量(L/min)16 到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷

エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM 接続口径8~9.5 質量(kg)8.8 消費電力(W)66 到達真空度(kPa)0.6(6mbar) 加圧圧力(kPa)10(0.1bar) 排気速度9~20L
1台
389,800 税込428,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
アズワン品番61-7668-07 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
399,800 税込439,780
91日以内出荷

耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3770-81 校正証明書一般校正
1個
889,800 税込978,780
91日以内出荷