カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- KNF
- SMC(46)
- ホンダ(39)
- イスカル(38)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- テグテックジャパン(7)
- カイセ(6)
- VISHAY(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- スイコー(5)
- カクイ(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- グリーンクロス(4)
- エスコ(3)
- アイユ(3)
- KIYOHARA(清原)(3)
- KTC(2)
- サトーパーツ(2)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
「kt-100」の検索結果

耐食型ダイアフラム定量ポンプ
KNF¥259,800税込¥285,7801台当日出荷から5日以内出荷メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT
KNF¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から41日以内出荷流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付
KNF¥540,999税込¥595,0991台5日以内出荷から60日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。校正証明書一般校正
送液ポンプ
KNF¥139,800税込¥153,7801個12日以内出荷仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min質量(kg)1制御方式手動材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティングサイズ(mm)130×99×177アズワン品番1-9888-05