チューブポンプの代替に。
コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。
低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)
最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10
材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM
電源(V)100~230
保護等級(モーター部)IP65
許容周囲温度(℃)+5~+40
許容温度(℃)(液体)+5~+80
メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min
質量(kg)1
制御方式手動
材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティング
サイズ(mm)130×99×177
アズワン品番1-9888-05
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)許容液体:+5~80
吸入揚程(m)3(水柱)
最高吐出揚程(m)10(水柱)
材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz
接続口径ホース内径6mm
質量(kg)0.9
外形寸法145×93×134cm
最大揚程(m)60
流量(mL/min)1-100((大気圧時)
材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
温度(℃)許容液体:+5~80
再現性±1%
粘度(cSt)許容液体:150
材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
流量精度±2%
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m
寸法(mm)145×93×134mm
質量(g)900
電源(V)AC100~240 50/60Hz
再現性±1%
保護等級IP65
流量(mL/min)1~100
タイマー設定1秒~99時間59秒
流量精度±2%
サービス分類レンタル
メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
0.03mL/minからの極微量の流量設定
分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ
容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます
メンテナンスフリーで長寿命
脈動が少ない
溶媒に対して選択できるポンプヘッド
低騒音・低振動・空運転可能
流量を較正できるキャリブレーション機能
保護等級:IP65
表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20
外部制御機能無
消費電力(W)10
接続口径UNF1/4"-28
外形寸法(mm)150×93×144
質量(kg)0.9
タイマー設定1秒~99時間59秒
電源AC100-240V 50/60Hz
許容周囲温度(℃)5~40
液温(℃)5~80
流体粘度(cSt)150c
仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m
商品タイプ本体
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
関連キーワード