ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01
セット内容真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本
材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)39
電源AC100V 50/60Hz
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25
吐出空気量(L/min)25
アズワン品番1-7965-01
最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード