浅野金属工業

浅野金属工業のページです。浅野金属工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在113件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名浅野金属工業株式会社
所在地〒955-0803 新潟県三条市月岡2866番地
特価
本日7月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目吊り 浅野金属工業目吊り浅野金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
クリート 浅野金属工業クリート浅野金属工業
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)
一本モリ 浅野金属工業一本モリ浅野金属工業
9,198税込10,118
1本
当日出荷
材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
オートシャックル Ⅳ型 浅野金属工業オートシャックル Ⅳ型浅野金属工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
AKワニブロックP-Ⅲ型 浅野金属工業AKワニブロックP-Ⅲ型浅野金属工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
*材質:特殊ステンレス *シーブピン、スイベル、スイベルピン=SUS304 *含油ブッシュ=青銅
用途AKワニブロックP型をアップデートしたモデルです。サイズ75.100は、シーブピンのボルト端面をかしめに変更し、ガッチリと固定することで抜け防止になっています。
フェアリーダー 浅野金属工業フェアリーダー浅野金属工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)
氷ハッカー 浅野金属工業氷ハッカー浅野金属工業
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
材質SUS304
アルミ三方ローラー 浅野金属工業アルミ三方ローラー浅野金属工業
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
ステンサンマブロック 浅野金属工業ステンサンマブロック浅野金属工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類滑車
ステンマメブロック 浅野金属工業ステンマメブロック浅野金属工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロープを通し荷物等のつり上げや引っぱり作業に最適です。 SUS製なので錆びにくく使用する場所を選びません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類滑車
ステンレス製玉枠標準型 丸型 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 丸型浅野金属工業
8,998税込9,898
1セット(5個)
9日以内出荷
材質SUS304
固定滑車 横型1車TR 浅野金属工業固定滑車 横型1車TR浅野金属工業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
氷割り 浅野金属工業氷割り浅野金属工業
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
シーアンカー 浅野金属工業シーアンカー浅野金属工業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
スナップリング 浅野金属工業スナップリング浅野金属工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
AKブロックPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業AKブロックPB型(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。 本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ浅野金属工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
強力ナスカン 浅野金属工業強力ナスカン浅野金属工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質SCS13(SUS304相当)、バネ・ピン・ラッチ:SUS304質量(g)180寸法L(mm)120寸法d(mm)8使用荷重(kg)100寸法S(mm)18寸法D(mm)29寸法B(mm)62
固定滑車 横型2車TR 浅野金属工業固定滑車 横型2車TR浅野金属工業
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)浅野金属工業
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
船用リングプレート B型 浅野金属工業船用リングプレート B型浅野金属工業
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
AKフックG型 浅野金属工業AKフックG型浅野金属工業
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
丸爪四ツ又イカリ 浅野金属工業丸爪四ツ又イカリ浅野金属工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
材質SUS304
アルミイカリ巻きローラー 浅野金属工業アルミイカリ巻きローラー浅野金属工業
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304表面処理アルマイト処理
三方ローラー 浅野金属工業三方ローラー浅野金属工業
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ浅野金属工業
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1
AKブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業AKブロックPB型(ベアリング入)浅野金属工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き浅野金属工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
AKフックA型 浅野金属工業AKフックA型浅野金属工業
1,190税込1,309
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)材質(バネ)SUS304
ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入)浅野金属工業
36,980税込40,678
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠SP型 三角型 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 三角型浅野金属工業
29,980税込32,978
1セット(5個)
16日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入)浅野金属工業
34,980税込38,478
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠SP型 丸型 浅野金属工業ステンレス製玉枠SP型 丸型浅野金属工業
29,980税込32,978
1セット(5個)
16日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入)浅野金属工業
15,980税込17,578
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 三角型 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 三角型浅野金属工業
8,998税込9,898
1セット(5個)
9日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入)浅野金属工業
15,980税込17,578
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型2車TR 浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR浅野金属工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら