絞り込み
ブランド
- 浅野金属工業
- モノタロウ(266)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- ホンダ(1,604)
- ユニット(1,464)
- カツイチ(1,277)
- 光(994)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- エスコ(942)
- つくし工房(815)
- マリンテック(811)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- 日本緑十字社(748)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(481)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(415)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る
特価

固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 横型2車TR
浅野金属工業¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
AKフックG型
浅野金属工業¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
スイベルフックⅡ型
浅野金属工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
パーススナップシャックルⅡ型
浅野金属工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から6日以内出荷シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ
浅野金属工業¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
ライトスパイキSG
浅野金属工業¥8,298~税込¥9,128~1本6日以内出荷ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品材質特殊ステンレス
固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 横型1車TR
浅野金属工業¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型2車TR
浅野金属工業¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型1車TR
浅野金属工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)
浅野金属工業¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
網針 200
浅野金属工業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。材質特殊ステンレス質量(g)500寸法L(mm)210寸法L1(mm)136.5寸法A(mm)29寸法t(mm)6寸法D(mm)6.5寸法B(mm)26.5寸法L2(mm)15.5寸法L3(mm)24.8寸法A1(mm)16寸法A2(mm)1.2サイズ(mm)200