1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。 ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。 ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。 シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
使用荷重(t)1 材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304 質量(kg)5.9 寸法L(mm)395 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)52.5 寸法t(mm)50 寸法B(mm)139 寸法D1(mm)80 ロープ径(Φmm)(最大)30 寸法L2(mm)208 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)27 寸法t1(mm)102 ベアリング呼び番号6007 シーブ径(mm)125 六角レンチ径(Φmm)8・14
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

関連カテゴリ