55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ 材質SUS304 質量(g)150 関連資料(0.02MB)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です) マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 ロープ径(Φmm)(最大)16 シーブ数1
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
質量(kg)1.6 寸法L(mm)171 使用荷重(t)1 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)31 寸法B(mm)112 寸法D1(mm)76 ロープ径(Φmm)25 寸法L2(mm)60 寸法B1(mm)26 寸法t1(mm)63.5 シーブ径(mm)100
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

浅野金属工業三方ローラー
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 寸法D(mm)52 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)71.5 寸法B3(mm)50 使用荷重(t)3.0
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304 サイズM 質量(g)840 ねじ径W1/2 使用荷重(kg)800 長さL(mm)159 止め輪8 六角レンチ径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。 ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。 ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。 シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
使用荷重(t)1 材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304 質量(kg)5.9 寸法L(mm)395 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)52.5 寸法t(mm)50 寸法B(mm)139 寸法D1(mm)80 ロープ径(Φmm)(最大)30 寸法L2(mm)208 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)27 寸法t1(mm)102 ベアリング呼び番号6007 シーブ径(mm)125 六角レンチ径(Φmm)8・14
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。 本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。 ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
材質特殊ステンレス シーブ径(mm)100 ロープ径(Φmm)最大25 寸法d(mm)25 寸法L(mm)171 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)60 寸法B(mm)112 寸法B1(mm)26 寸法t(mm)31 寸法t1(mm)63.5 ベアリング呼び番号6203 質量(kg)2.1 使用荷重(t)1.0 関連資料(0.03MB)
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷

シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303 シーブ径(mm)150 寸法d(mm)26 寸法L(mm)396 寸法L1(mm)57 寸法L2(mm)194 寸法B(mm)161 寸法B1(mm)44 寸法t(mm)42 寸法t1(mm)87 六角レンチ径(Φmm)10・14 ベアリング呼び番号6211 使用荷重(t)5.0
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)366 寸法L1(mm)186 寸法L2(mm)253 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B(mm)264 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法B3(mm)50 六角レンチ径(Φmm)14 質量(kg)6.2 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.03MB)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

浅野金属工業パースリングO-Ⅱ型
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)384 寸法L1(mm)187 寸法L2(mm)261.5 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)28.5 寸法A2(mm)40.5 寸法B(mm)263 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法S(mm)50 六角レンチ径(Φmm)6・14 質量(kg)6.8 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.05MB)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。 ハズレ止め付きフックもあり。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅野金属工業スナップフックB型
本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われている特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性、耐食性に優れています。 独自の2ルーム構造は、ロープや網の連結もスムーズに行うことを可能とし、最大30mmまでのロープやリングに対応します。 インターロック方式を採用し、本体とゲートがしっかりとかみ合い、高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え、使用荷重の向上に貢献しています。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304 寸法(mm)30 質量(kg)2 使用荷重(t)3
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。
材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304 寸法(mm)16 質量(g)1600 使用荷重(kg)1000 長さL(mm)270
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金 質量(kg)4.1 サイズ120 使用荷重(t)3 長さL(mm)274 六角レンチ径(Φmm)4.14
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。 シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。 本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。 メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。
使用荷重(t)0.75 材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304 質量(kg)2.6 ベアリング呼び番号6005 シーブ径(mm)100 六角レンチ径(Φmm)6・10
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。 本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重5tの吊ローラー強力タイプ。 本体とシーブの間にロープや金具が通過しやすいように、左右非対称のボディ形状を採用することにより十分なスペースを確保しました。 シーブピンのボルト端部は安全性を考慮してかしめてしっかりと固定されています。
使用荷重(t)5 材質特殊ステンレス、ボルト・ナット・スイベルピン・シーブピン:SUS304 寸法(mm)150 質量(kg)11.8 ロープ径(Φmm)(最大)32 ベアリング呼び番号6308
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。 本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。 また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316 サイズL 寸法D(mm)32 寸法d(mm)16 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)9 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)48 寸法L2(mm)169 寸法L3(mm)32 寸法A(mm)16 寸法B(mm)85 寸法B1(mm)32 寸法B2(mm)30 寸法B3(mm)64 ねじ径(inch)W5/8 六角レンチ径(Φmm)10 止め輪10 質量(kg)1.7 使用荷重(t)2.0 関連資料(0.03MB)
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

浅野金属工業パースリング
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス 寸法(mm)80 質量(kg)7.4 使用荷重(t)2.5 長さL(mm)326 リング寸法(mm)2重:2×25
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金 サイズ60 寸法D(mm)41 寸法L(mm)232.5 寸法L1(mm)119 寸法L2(mm)155 寸法L3(mm)22 寸法A(mm)45 寸法A1(mm)16 寸法B(mm)129 寸法B1(mm)41.5 寸法B2(mm)60 寸法B3(mm)44 寸法S(mm)41.5 六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14 質量(kg)2.5 使用荷重(t)2.5 関連資料(0.04MB)
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金 サイズ100 寸法D(mm)50 寸法L(mm)299 寸法L1(mm)126 寸法L2(mm)197 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)60 寸法A1(mm)25 寸法B(mm)181 寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)100 寸法B3(mm)50 寸法S(mm)45 六角レンチ径(Φmm)4・8・14 質量(kg)5.5 使用荷重(t)3.5 関連資料(0.05MB)
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

ロープやリングの連結金具として高い実績を誇る「オートシャックル」のゲート機構を、製品の両端部に採用しました。 旋網のリングとネットの連結と開放に使用する場合、素早く確実に連結でき、またスパイキなどの工具を本体の穴に挿入することで容易に開放できます。 両端のゲート部は、Φ16のシャフトで連結されている為、強度を保ちつつ、柔軟に屈曲します。これによって実使用時に無理な負荷が製品にかかることを低減しています。
材質特殊ステンレス サイズL 寸法L(mm)230.2 寸法L1(mm)174.4 寸法B(mm)72 寸法B1(mm)30 質量(kg)1.86 使用荷重(t)1.3 関連資料(0.03MB)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーブの溝はラウンド型です。 サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
使用荷重(t)1.6 材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 質量(kg)2.6 寸法L(mm)268 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)44 寸法t(mm)25 寸法B(mm)110 寸法D1(mm)78 ロープ径(Φmm)(最大)22 寸法L2(mm)137 寸法B2(mm)10.5 寸法B1(mm)22 寸法t1(mm)56 ベアリング呼び番号6304 シーブ径(mm)100 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)5
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷


ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)