「刺し網」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。
ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。
ロープや金具の出し入れもスムーズです。
ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。
耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11
質量(g)290
寸法L(mm)122
使用荷重(kg)400
寸法S(mm)23
寸法D(mm)18
寸法B(mm)60.5
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)16
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
関連キーワード