4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)305 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

浅野金属工業固定滑車 横型1車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)300 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
9,998 税込10,998
欠品中

浅野金属工業固定滑車 横型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷