ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)300
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)500
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)43
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法H2(mm)18.5
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)305
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)500
穴径(Φmm)6.5
寸法L(mm)97
寸法H(mm)43
寸法L1(mm)70
使用荷重(kg)200
寸法B(mm)57
寸法D1(mm)40
ロープ径(Φmm)(最大)8
寸法P(mm)79
寸法H1(mm)11
寸法H2(mm)18.5
寸法P1(mm)34
シーブ径(mm)50
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。
本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。
シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
材質特殊ステンレス
シーブ径(mm)100
ロープ径(Φmm)最大25
寸法d(mm)25
寸法L(mm)171
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)60
寸法B(mm)112
寸法B1(mm)26
寸法t(mm)31
寸法t1(mm)63.5
ベアリング呼び番号6203
質量(kg)2.1
使用荷重(t)1.0
関連資料(0.03MB)
1台
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
2020.05.27新製品情報ステンレス滑車
新製品『強力ダルマブロックPB型』
※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11
シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。
トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。
ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール
材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304
種類1車
寸法L(mm)334
使用荷重(t)2.5
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)54
ベアリング呼び番号:6207
寸法(Φmm)シープ:125
寸法B(mm)138
寸法D1(mm)111
ロープ径(Φmm)最大:20
寸法L2(mm)159
寸法B2(mm)12
寸法B1(mm)27
材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)
寸法t1(mm)76
使用荷重(N)6.2
六角レンチ径(Φmm)5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード