12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 横型1車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)300 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 横型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)305 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
質量(kg)1.6 寸法L(mm)171 使用荷重(t)1 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)31 寸法B(mm)112 寸法D1(mm)76 ロープ径(Φmm)25 寸法L2(mm)60 寸法B1(mm)26 寸法t1(mm)63.5 シーブ径(mm)100
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1) サイズL 質量(g)1200 使用荷重(kg)2000 長さL(mm)150.5
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール 材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304 種類1車 寸法L(mm)334 使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)54 ベアリング呼び番号:6207 寸法(Φmm)シープ:125 寸法B(mm)138 寸法D1(mm)111 ロープ径(Φmm)最大:20 寸法L2(mm)159 寸法B2(mm)12 寸法B1(mm)27 材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付) 寸法t1(mm)76 使用荷重(N)6.2 六角レンチ径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。 本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。 ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
材質特殊ステンレス シーブ径(mm)100 ロープ径(Φmm)最大25 寸法d(mm)25 寸法L(mm)171 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)60 寸法B(mm)112 寸法B1(mm)26 寸法t(mm)31 寸法t1(mm)63.5 ベアリング呼び番号6203 質量(kg)2.1 使用荷重(t)1.0 関連資料(0.03MB)
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷