「真鍮 六角棒」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。
従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。
グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。
金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303
シーブ径(mm)150
寸法d(mm)26
寸法L(mm)396
寸法L1(mm)57
寸法L2(mm)194
寸法B(mm)161
寸法B1(mm)44
寸法t(mm)42
寸法t1(mm)87
六角レンチ径(Φmm)10・14
ベアリング呼び番号6211
使用荷重(t)5.0
使用荷重(t)5
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅
質量(kg)12.2
寸法L(mm)391
寸法d(mm)23
寸法L1(mm)50
寸法B(mm)167
寸法D1(mm)132
ロープ径(Φmm)(最大)20
寸法L2(mm)190
寸法B2(mm)13
寸法B1(mm)38
寸法t1(mm)93
ベアリング呼び番号6308
シーブ径(mm)150
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)4・8・4
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
関連キーワード