「sus316 棒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304
サイズM
質量(g)840
ねじ径W1/2
使用荷重(kg)800
長さL(mm)159
止め輪8
六角レンチ径(Φmm)8
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
シーブの溝はラウンド型です。
サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
使用荷重(t)1.6
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304
質量(kg)2.6
寸法L(mm)268
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)44
寸法t(mm)25
寸法B(mm)110
寸法D1(mm)78
ロープ径(Φmm)(最大)22
寸法L2(mm)137
寸法B2(mm)10.5
寸法B1(mm)22
寸法t1(mm)56
ベアリング呼び番号6304
シーブ径(mm)100
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)5
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。
フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅
寸法(mm)65
質量(kg)6
使用荷重(t)3.4
長さL(mm)238
六角レンチ径(Φmm)4
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。
本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。
また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316
サイズL
寸法D(mm)32
寸法d(mm)16
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)9
寸法L(mm)210
寸法L1(mm)48
寸法L2(mm)169
寸法L3(mm)32
寸法A(mm)16
寸法B(mm)85
寸法B1(mm)32
寸法B2(mm)30
寸法B3(mm)64
ねじ径(inch)W5/8
六角レンチ径(Φmm)10
止め輪10
質量(kg)1.7
使用荷重(t)2.0
関連資料(0.03MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。
溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。
U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304
ロープ径(Φmm)(最大)16
シーブ数1
関連キーワード