「シーケンサ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。
サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報
素子部だけの差し換えで停電なしに復旧
アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
雷サージからコンピュータやシーケンサのON-OFF出力に用いられる半導体スイッチを保護。
マイナスコモンとプラスコモンの両信号に対応。チャネル間非絶縁のアナログ信号に対応。
8点の信号が接続できる端子台構造なので多点モジュールを省スペースで保護。
モニタランプにより信号入力された各チャネルの劣化状態を判別可能。
入力されたON-OFF信号で高輝度LEDを発光させるので外部電源や内蔵電池が不要。
JIS対応
コモン仕様マイナスコモン(NPN方式用)
点数8点
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。
出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。
出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。
スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。
出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。
アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース
アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
関連キーワード