「多点スイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雷サージからコンピュータやシーケンサのON-OFF出力に用いられる半導体スイッチを保護。
マイナスコモンとプラスコモンの両信号に対応。チャネル間非絶縁のアナログ信号に対応。
8点の信号が接続できる端子台構造なので多点モジュールを省スペースで保護。
モニタランプにより信号入力された各チャネルの劣化状態を判別可能。
入力されたON-OFF信号で高輝度LEDを発光させるので外部電源や内蔵電池が不要。
JIS対応
コモン仕様マイナスコモン(NPN方式用)
点数8点
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。
計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。
JIS対応
アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
適合規格CE、UL適合なし
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
使用温度範囲(℃)-5~55
取付壁またはDINレール取付
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)0.8
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。
エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ
取付壁またはDINレール取付
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間0.1μs以下
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)0.8
漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて
最大負荷電流(A)1
最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170)
動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410
保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800
耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)
直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線)
放電耐量(A)1000(8/20μs)
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
付加コードDINレールアダプタなし
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。
チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下
ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可
締付トルク(N・m)0.8
漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V
保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V
判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定
直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)
放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにて
ボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)
電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
関連キーワード