「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート
高精度・高分解能
応答時間0.5s以下
抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命
電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
供給電源100V AC
スライド抵抗の変化を統一信号に変換
耐電圧2000V AC
ゼロ、スパン各50%調整可能
密着取付可能
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
供給電源100V AC
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
構造薄形プラグイン
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76
電源電圧(V)公称24DC
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
電流容量(mA)22 DC以下
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)約200g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造薄形プラグイン
精度基準:±0.1%
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。
温度特性係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能
ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)約80g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約2
電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯
適合規格EU、UK
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造小形端子台
精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%
接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)
温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3
特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載
ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)
質量(g)約70g
取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付
使用温度範囲(℃)0~55
電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造プラグイン
精度基準:±0.1%
出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)
接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48
消費電流(mA)約60
入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
応答時間(秒)15ms以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温度係数±0.02%/℃
入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。
温度特性係数:±0.02%/℃
電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)
特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC
第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)
電流容量(mA)22 DC以下
ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。
保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意。
供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)約200
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
適合規格CE、UKCA、UL適合なし
構造薄形プラグイン
精度基準:±0.1%
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温度係数±0.015%/℃
入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能
供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC
第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)約130g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
適合規格EU
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造表面端子台
精度基準:±0.1%
接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
温度特性係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能
ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
入力信号4~20mA DC
出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)約200g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
構造薄形プラグイン
精度基準:±0.1%
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5
電源電圧(V)公称24DC
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
温度特性係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7
ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。
ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。
前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。
警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。
接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。
アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。
シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。
入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。
入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源100V AC
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)
密着取付可能
入力信号1~5VDC(入力抵抗1MΩ以上)
供給電源85~264VAC(許容範囲85~264VAC、47~66Hz)
第1出力信号1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)
第2出力信号1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換
入出力間の直流的絶縁
入出力間耐圧2000V AC
密着取付可能
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
供給電源100V AC
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
直流信号を抵抗値変化に変換
ポテンショメータ許容電力1W
抵抗レンジ豊富
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
供給電源100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)
超小形信号変換器M80専用の8連ベース計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに大変便利共通給電方式で個々の電源配線が不要
供給電源24VDC
直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。
出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。
出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。
スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。
出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。
アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース
アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
コンパクトなボックス形4点警報設定器
1台で上上限、上限、下限、下下限の4点警報が可能
ドライバ設定形
出力接点はトランスファ形(c接点)
外気が侵入しない密閉形リレーを採用
リレー接点は110V DC使用可能
耐電圧2000V AC
DINレール取付とねじ取付可能
密着取付可能
構造ボックス形 表面端子構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
供給電源85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
熱電対(サーモカップル)入力用
7折れ線リニアライズ、絶縁、バーンアウト(断線時出力振切れ)付
冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造
耐電圧2000V AC
密着取付可能
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
入力信号K(CA)(測定範囲 -270~+1370℃)
供給電源100V AC
M5・UNITシリーズ
用途超小形端子台形信号変換器
コーティングなし
RoHS指令(10物質対応)対応
みにまるシリーズ
用途ディストリビュータ
入力信号4~20mA DC
コーティングなし
RoHS指令(10物質対応)対応
みにまるシリーズ
用途ディストリビュータ
入力信号4~20mA DC
コーティングなし
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ
取付DINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)-10~+55
耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)
通信方式DeviceNet
コーティングなし
保存温度範囲(℃)-20~+65
端子台ねじ端子台
雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
関連キーワード