「測温抵抗体変換器」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート 高精度・高分解能 応答時間0.5s以下 抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命 電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能
構造プラグイン構造 接続方式M3.5ねじ端子接続 供給電源100V AC
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンステップキャル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キャリブレーションが可能。 入出力設定は内蔵ディップスイッチにより随時変更可能。 測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、 直流信号に変換対応可能な測温抵抗体の種類が豊富。 前面パネルのボタン操作を無効に設定可能。
入力信号測温抵抗体入力 Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、 Pt 1000、Pt 50Ω(JIS’81)、JPt 100(JIS’89)、 Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10(25℃) 出力信号【電流出力】0~20mA DC、【電圧出力】-2.5~+2.5V DC、-10~+10V DC 供給電源10~32V DC(許容範囲 9~36V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1 取付壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ 接続方式M4ねじ端子接続 応答時間0.1μs以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 締付トルク(N・m)0.8 最大負荷電流(A)0.1 最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140 漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて 保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800 直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃ 放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs) 静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)