4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
入力信号0~5A AC 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。 各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。 計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。 警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。 電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式 入力480V/5A AC、接点入力:24V DC
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 構造薄形プラグイン 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)