カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 信号変換器(2)
さらに商品を絞り込む
  • MG
  • 渡辺電機工業(5)
  • 神港テクノス(2)
  • 鶴賀電機(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • 日立産機システム(4)
  • 新コスモス電機(46)
  • CHINO(チノー)(21)
  • アズワン(13)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • ブランドをもっと見る

「警報設定器」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
屋外ケーシング MG屋外ケーシングMG(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
避雷器、信号変換器、警報設定器等を、露天環境に設置する場合に利用
付属コードステンレス、ケーブル孔3ヶ口
アラームセッタ MGアラームセッタMG
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
コンパクトなボックス形4点警報設定器 1台で上上限、上限、下限、下下限の4点警報が可能 ドライバ設定形 出力接点はトランスファ形(c接点) 外気が侵入しない密閉形リレーを採用 リレー接点は110V DC使用可能 耐電圧2000V AC DINレール取付とねじ取付可能 密着取付可能
構造ボックス形 表面端子構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
デジアラーム MGデジアラームMG
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。 ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。 前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。 警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。 アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
速度設定器特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら