「雷サージ lan」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。
1000BASE-Tまでの通信規格に対応。
PoE、PoE Plus機器に対応。
LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。
小形・軽量。
取付は便利なDINレール対応。
CE適合品、JIS対応。
付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用
適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at
接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)
材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
使用温度範囲(℃)-5~55
取付壁またはDINレール取付
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)0.8
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。
チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下
ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可
締付トルク(N・m)0.8
漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V
保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V
判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定
直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)
放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにて
ボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)
電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。
僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。
複合形保護回路による優れた保護性能。
便利なDINレール取付、DINレール接地。
モニタランプ付。
アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護
電源電圧(V)24 DC
1個
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。
感電防止IP20の安全設計。
万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。
JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。
CE適合品。
用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。
電源電圧240V AC
相数単相2線/3線・三相3線
警報出力なし
放電耐量(kA)20(8/20μs)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
雷サージからコンピュータやシーケンサのON-OFF出力に用いられる半導体スイッチを保護。
マイナスコモンとプラスコモンの両信号に対応。チャネル間非絶縁のアナログ信号に対応。
8点の信号が接続できる端子台構造なので多点モジュールを省スペースで保護。
モニタランプにより信号入力された各チャネルの劣化状態を判別可能。
入力されたON-OFF信号で高輝度LEDを発光させるので外部電源や内蔵電池が不要。
JIS対応
コモン仕様マイナスコモン(NPN方式用)
点数8点
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード