カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(47)
  • 七星科学研究所(14)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • 東洋技研(4)
  • ウエルドテック社(4)
  • CKD(3)
  • 日東工器(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • アメリカン電機(2)
  • ダルトン(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「244r」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログバックアップ MG(旧エム・システム技研)

    アナログバックアップ

    MG(旧エム・システム技研)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。DCSまたはコンピュータ制御出力を操作できる。 。DCSまたはコンピュータがダウン時制御信号を保持する。 。操作信号の変化スピード可変。 。入出力間絶縁
    用途アプリケーション例。 。DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ。 。入力信号付手動操作器として使用仕様停電時出力記憶機能:出力値を記憶します。その他応答時間 AUTO時 0.8s以下(0→90%) MANUAL時 約3~990s(0→100%)(標準出荷時設定:約5~30s) MANUAL→AUTO時 出力信号はコンピュータからの入力信号にAUTO時の応答時間で追従します。取付壁またはDINレール取付質量(g)450使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源間 1000V AC 1分間 入力・出力・電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.15% AUTO→MANUAL切換精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサカテゴリ